- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 軸受 f204のおすすめ人気ランキング
軸受 f204のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新152件の「軸受 f204」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「P205J NTN」、「角型フランジユニット」、「ピローブロック F205」などの商品も取り扱っております。
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状
角フランジ形ユニット
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
有り
荷重種別
有り
カバー
無し
軸穴種別
止めねじ付き円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質
軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状
角フランジ形
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状
角フランジ形ユニット
カバー
なし
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。
軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状
角フランジ形ユニット
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
潤滑剤
H1認証食品用グリース
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状
角フランジ形
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状
ピロー形ユニット
軸穴種別
円筒穴形(止めねじ付)
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル有
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状
ユニット用玉軸受
種別
軽荷重用
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
適合本体シリーズ名
UC
RoHS指令(10物質対応)
対応
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状
ピロー形ユニット
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
形状
円筒穴形
軸径(Φmm)
-
荷重種別
軽荷重用
適合本体シリーズ名
UC
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質
軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状
ピロー形
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
形状
ひしフランジ形
カバー
なし
材質(軸受)
ステンレス鋼
形状
ひしフランジ形
優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状
円筒穴形
材質
ステンレス
荷重種別
軽荷重用
適合本体シリーズ名
UC
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など
形状
角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
A-1/4-28UNFN13